Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Parker 7930 13 13
Legris 7930 - CLAPET ANTI-RETOUR REGLABLE DOUBLE FEMELLE, BSPP ET METRIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :7930 13 13
Rubix :7826-2356124
Fabricant :7930 13 13
EAN :0820099984360


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Connexion | bspp-innengewinde (doppelt weiblich) |
Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR
Assure le passage de l’air comprimé dans un sens et bloque le débit dans l’autre sens.
Fonction intégrée du réglage de la pression d’ouverture. Parfaitement adapté aux environnements sévères.
pression maxi d'utilisation 12 bar
1 MPa 174 psi température d'utilisation -20 à 80 °C -4 à 176 °F 253 à 353 °K corps LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA
écrou LAITON
écrou de blocage LAITON
joints FKM
joint de siège NBR
ressort ACIER INOX
1 MPa 174 psi température d'utilisation -20 à 80 °C -4 à 176 °F 253 à 353 °K corps LAITON NICKELE CHIMIQUE FDA
écrou LAITON
écrou de blocage LAITON
joints FKM
joint de siège NBR
ressort ACIER INOX
Application : Impression, machines-outils, processus alimentaire, pétrochimie, textile, processus automobile, produits chimiques
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/4
Connexion 1 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/4
Connexion 2 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Pression de fissuration : 1 à 0.10
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Direction du flux : Version d'échappement
Pour type de fluide : Air
Taille hexagonale : 16
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel
Longueur : 54.0
Longueur : 54 MM
Pression de fonctionnement maximale : 12
Température de fonctionnement maximale : 80
Pression de fonctionnement minimale : 0
Température de fonctionnement minimale : -20
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériau de l'écrou : Laiton : Laiton
Type de produit : Clapets anti-retour réglables
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Clapet anti-retour ajustable femelle
Technologie : Pneumatique
Matériau du filetage : Laiton nickelé chimique FDA
Poids : 0.073
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/4
Connexion 1 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/4
Connexion 2 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Pression de fissuration : 1 à 0.10
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Direction du flux : Version d'échappement
Pour type de fluide : Air
Taille hexagonale : 16
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel
Longueur : 54.0
Longueur : 54 MM
Pression de fonctionnement maximale : 12
Température de fonctionnement maximale : 80
Pression de fonctionnement minimale : 0
Température de fonctionnement minimale : -20
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériau de l'écrou : Laiton
Matériau de l'écrou : Laiton : Laiton
Type de produit : Clapets anti-retour réglables
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Clapet anti-retour ajustable femelle
Technologie : Pneumatique
Matériau du filetage : Laiton nickelé chimique FDA
Poids : 0.073
Points forts
• Robust
• Excellent resistance to abrasion and corrosion
• Developed for the food process industry• Optimised Inventory Management
• A single valve for multiple opening pressure settings
• Limits the number of versions
• Flexibility of use• Protection & Safety
• Maintains downstream pressure if upstream pressure drops
• Designed with locking nut to protect initial setting in the event of:VibrationIntensive useAccidental handling
• Adjustment and locking of the non-return valve cracking pressure with two different Allen keys prevents the settings from being accidentally changed
• Smooth external profile to facilitate cleaning in situ
• Maximum constant flow guaranteed whatever the setting of the cracking pressure
• Excellent resistance to abrasion and corrosion
• Developed for the food process industry• Optimised Inventory Management
• A single valve for multiple opening pressure settings
• Limits the number of versions
• Flexibility of use• Protection & Safety
• Maintains downstream pressure if upstream pressure drops
• Designed with locking nut to protect initial setting in the event of:VibrationIntensive useAccidental handling
• Adjustment and locking of the non-return valve cracking pressure with two different Allen keys prevents the settings from being accidentally changed
• Smooth external profile to facilitate cleaning in situ
• Maximum constant flow guaranteed whatever the setting of the cracking pressure
Applications
• Machine Tools
• Food and Beverage
• Printing and Marking Equipment
• Industrial Chemical Processing
• Wearing Apparel
• Vehicle Assembly Facilities
• Pneumatic Circuits Protection
• Suitable for Compressed Air in Harsh Environments
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Connexion | bspp-innengewinde (doppelt weiblich) |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Diamètre intérieur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,60 € HT
/ 10 unités
895,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours