Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC ZP2V-AG1-10

Soupape à dépression ZP2V

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2V-AG1-10
Rubix :0338-2245970
Fabricant :ZP2V-AG1-10
EAN :3618036470048
CLAPET ANTI-RETOUR ZP2V-AG1-10

Résumé technique

Matièrelaiton (corps)
Connexiong 1/8 (entrée : mâle ; sortie : femelle)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR ZP2V-AG1-10


La ZP2V est une soupape à dépression qui, lorsque plusieurs ventouses sont actionnées par un générateur de dépression, et que certaines d'entre elles ne maintiennent pas la pièce, la réduction de la pression de dépression est limitée et la pièce peut rester maintenue par les autres ventouses. Lorsque les pièces de travail ont des formes différentes, le circuit de commande peut être simplifié. Il n'est pas nécessaire de changer de mode de fonctionnement lors du changement de pièces.
ZP2V, soupape à dépression

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (corps)
Connexiong 1/8 (entrée : mâle ; sortie : femelle)
Pression maxi de service7 bar
Température maxi60 °C
Température mini5 °C
Diamètre intérieur1 mm
Débit166 l/min
23,73 € HT
/ unité
28,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours