Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Mecaline 869343
VANNE À PURGE RAPIDE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :734294
Mecaline :869343
Rubix :C600-2290789
EAN :3660338230905

Documents
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F3/8 LAITON NICKELE PS8
Matière : laiton nickelé. Pression maximum : 10 bars. Pression d'ouverture : 0,3 bars.
Température : -20°C à +80°C.
Température : -20°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Connexion | f 3/8 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température maxi | 70 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,02 € HT
/ unité
45,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h