Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Parker P2M2PXCA
Hannifin Clapet de non-retour
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :P2M2PXCA
Rubix :0207-2079498
Fabricant :P2M2PXCA


Résumé technique
| Matière | polyamide 6,6 renforcé en fibres de verre (corps); nitrile (clapet); laiton (buse); acier traité (clip de connexion) |
|---|---|
| Connexion | swivel elbow push-in connector (4 mm od tube) |
Détails articles : DOUBLE ANTI-RETOUR PILOTE T2
Combiné avec un double 3/2 NC, ce module bloque les deux flux et arrête le mouvement du cylindre dès que les sorties de la valve sont toutes deux épuisées. Mieux qu'une vanne à 3 positions, il permet un positionnement plus précis lorsqu'il est monté à proximité du cylindre.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyamide 6,6 renforcé en fibres de verre (corps); nitrile (clapet); laiton (buse); acier traité (clip de connexion) |
|---|---|
| Connexion | swivel elbow push-in connector (4 mm od tube) |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Diamètre intérieur | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,16 € HT
/ unité
244,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours