Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AQ5000-F06
Soupape d'échappement rapide Série AQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AQ5000-F06
Rubix :0338-2278742

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | filetage g 3/4 |
Documents
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F3/4 ALU PS10
Offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger
Valve d'echappement rapide serie aq
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | filetage g 3/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
| Débit | 7900 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,58 € HT
/ unité
94,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours