Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC EAK6000-F06
Clapet anti-retour série AK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAK6000-F06
Rubix :0338-2052014
Fabricant :EAK6000-F06
EAN :3618036126082

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | filetage g 3/4 (g(pf)) |
Documents
Détails articles : CLAPET ANTI-RETOUR G3/4 EAK6000-F06
Les clapets anti-retour de la série AK/AKH/AKB offrent diverses configurations pour fournir des solutions de conception basées sur les conditions de fonctionnement. Cette série est compacte et légère, avec une faible pression de fissuration. Le modèle AKH avec raccord à une touche, de type droit, s'installe facilement dans les canalisations, tandis que le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'équipement. Le type de douille AKB peut être utilisé dans des applications où il y a des projections de liquide de refroidissement et des éclaboussures, etc.
EAK, clapet anti-retour, européen
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | filetage g 3/4 (g(pf)) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
| Débit | 11700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,00 € HT
/ unité
96,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours