Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AKB03A-03S

Clapet anti-retour série AKB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AKB03A-03S
Rubix :0338-2047480
Fabricant :AKB03A-03S
EAN :3618035587532
CLAPET ANTI RETOUR R3/8 RC3/8 AKB03A-03S

Résumé technique

Matièrepbt (corps)
Connexionr 3/8 (male) x rc 3/8 (female)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLAPET ANTI RETOUR R3/8 RC3/8 AKB03A-03S


Les clapets anti-retour des séries AK/AKH/AKB offrent diverses configurations pour fournir des solutions de conception basées sur les conditions de fonctionnement. La série est compacte et légère et présente une faible pression de fissuration. L'AKH avec raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les canalisations, tandis que le type à raccord mâle peut être monté directement sur l'équipement. La douille de type AKB peut être utilisée dans des applications avec des éclaboussures de liquide de refroidissement et des projections, etc.
AKB, clapet anti-retour à raccord unique, du type à pression

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (corps)
Connexionr 3/8 (male) x rc 3/8 (female)
Pression maxi de service10 bar
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
39,18 € HT
/ unité
47,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours