Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Aventics 5340981200
Clapet anti-retour, Série NR01
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :5340981200
Rubix :0336-2100703
Fabricant :5340981200

Détails articles : CLAPET ANTI RETOUR NW10 3/8 ZZ99-G038-G038
Clapet anti-retour taraudé. Série NR01.
Points forts
Type de construction : distributeur à clapet. Boitier laiton, joints polyuréthane (PUR).
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Connexion | g 3/8, filetage intérieur |
| Pression maxi de service | 15 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Débit | 1650 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,58 € HT
/ unité
71,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours