Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC EAK2000-F01
Clapet anti-retour série AK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAK2000-F01
Rubix :0338-2050768
Fabricant :EAK2000-F01

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | g 1/8 (g(pf)) |
Documents
Détails articles : CLAPET A-R ALUMINIUM/OBTU LB PN10 FF1/8
Les clapets anti-retour de la série AK/AKH/AKB offrent diverses configurations pour fournir des solutions de conception basées sur les conditions de fonctionnement. Cette série est compacte et légère, avec une faible pression de fissuration. Le modèle AKH avec raccord à une touche, de type droit, s'installe facilement dans les canalisations, tandis que le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'équipement. Le type de douille AKB peut être utilisé dans des applications où il y a des projections de liquide de refroidissement et des éclaboussures, etc.
Clapet anti-retour serie ak
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | g 1/8 (g(pf)) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,74 € HT
/ unité
38,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h