Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AKH08B-02S
Clapet anti-retour série AKH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AKH08B-02S
Rubix :0338-2047500
Fabricant :AKH08B-02S
EAN :3618035587204

Résumé technique
| Matière | pbt (corps) |
|---|---|
| Connexion | one-touch fitting for ø8 mm tube to r 1/4 male thread (port size 02) |
Documents
Détails articles : RACC INST CLAPET A-R ADMISSION LAITON NI M1/4 CO TUBE 8
Les séries de clapets anti-retour AK/AKH/AKB offrent de nombreuses configurations afin de fournir des solutions de conception basées sur les conditions d'utilisation. La série est compacte et légère et présente une faible pression de fissuration. La série AKH à montage instantané s'installe facilement dans les conduits et le modèle à connecteur mâle peut être monté directement sur l'appareil. Le modèle à douille AKB peut être utilisé dans les applications de refroidissement et de soufflage de liquides par éclaboussures, etc.
Clapet anti-retour serie akh
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (corps) |
|---|---|
| Connexion | one-touch fitting for ø8 mm tube to r 1/4 male thread (port size 02) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
| Diamètre intérieur | 15,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € HT
/ unité
25,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours