Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC ZP2V-BG1-05
Clapet anti-retour
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP2V-BG1-05
Rubix :0338-2251853
Fabricant :ZP2V-BG1-05

Résumé technique
| Matière | laiton plaqué nickel par dépôt chimique |
|---|---|
| Connexion | bg1 (g1/8, female) |
Documents
Détails articles : CLAPET ZP2V-BG1-05
Les fabricants de machines qui utilisent le vide pour manipuler ou soulever et mettre en place des applications disposent à présent d'une possibilité d'économiser de l'énergie grâce à notre vanne économe en vide de la Série ZP2V. Développée à l'origine pour le marché des semi-conducteurs, ces nouvelles vannes ont été conçus pour fermer la conduite d'aspiration en cas de fuite détectée lorsque la ventouse n'est pas totalement alignée avec la pièce ou même lorsque la pièce est simplement manquante. En arrêtant efficacement l'aspiration d'air lorsque le système reconnaît une erreur, l'énergie utilisée pour faire ce vide est réduite à son minimum absolu. Par ailleurs, puisqu'il n'est plus nécessaire de disposer d'un mécanisme de détection de pièce qui utilise souvent des pièces mobiles mécaniques - les rayures de surface ou marques inesthétiques sur la pièce font à présent partie du passé. Idéal pour être utilisé comme une ventouse de vide unique autonome ou pour des applications où de nombreuses ventouses de vide sont utilisées ; la perte de pression de vide est réduite à son minimum et la pièce est toujours bien maintenue par les autres ventouses activées ; les utilisateurs de ZP2V pourront également faire des économies d'argent et de temps puisqu'il n'auront plus besoin de prévoir ni capteurs chers ni d'automates programmables ; les coûts de main d'oeuvre seront également très sensiblement réduits lors de la modification du circuit de contrôle pour s'adapter à une pièce d'une forme différente.
Clapet
Points forts
-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 à 125 mm
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 à 125 mm
Applications
Levage inhabituel
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton plaqué nickel par dépôt chimique |
|---|---|
| Connexion | bg1 (g1/8, female) |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 5 °C |
| Débit | 5 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € HT
/ unité
29,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours