Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Sferaco 310008
Clapet Crépine toutes positions clapet de pied Série 310
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :310008
Rubix :0400-2009546
EAN :8029437003158

Documents
Détails articles : CLAPET A-R LAITON B/OBTU PLAST AVEC CREPINE INOX PN8 FF1'1/2
Montage toutes positions. Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche. Crépine inox avec joint nitrile.
Applications
Pour réseaux d'adduction, de distribution et d’évacuation d’eau. Fluides courants compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps laiton |
|---|---|
| Température maxi | 110 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,99 € HT
/ unité
63,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
