Ciseau à bois Mob 7020150201, Longueur de la lame: 134 mm | Largeur lame: 15 mm | Manche: Bois ergonomique
Ciseau De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7020150201
Rubix :0146-5023903
EAN :3303807020194

Documents
Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 15MM
Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 134 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 15 mm |
| Manche | bois ergonomique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,95 € HT
/ unité
19,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
