Ciseau à bois Mob 7035200001, Longueur de la lame: 275 mm | Largeur lame: 20 mm
Ciseau De Charpentier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7035200001
Rubix :0146-5023952
EAN :3303807035013
Documents
Détails articles : CISEAU DE CHARPENTIER 7035 20MM
Ciseau de charpentier - acier - réaffûtable sur tranchant - tête de sécurité pour éviter le champignonnage, les éclats et protéger la main.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 275 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,15 € HT
/ 5 unités
157,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

