Ciseau de maçon Mob 7171310201, Longueur: 300 mm | Poids: 500 g | Largeur: 16 mm
Ciseau De Maçon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7171310201
Rubix :0146-5024102
EAN :3303807171131

Documents
Détails articles : CISEAU DE MACON 7171 300X16MM AVEC POIGNEE
Ciseau de maçon - acier - réaffûtable sur tranchant - section octogonale pour une meilleure préhension - tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats - poignée pare-coups en caoutchouc pour une meilleure protection de la main.
NF E 71212
NF E 71212
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Poids | 500 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,89 € HT
/ unité
26,27 € TTC
- Epuisé
