Ciseau de maçon Mob 7245200001, Longueur: 200 mm | Poids: 170 g | Largeur: 10 mm
Ciseau D'Électricien Ou De Carreleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7245200001
Rubix :0146-5024234
EAN :3303807245054

Documents
Détails articles : CISEAU ELECTRICIEN 7245 200X10MM
Ciseau d'électricien - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonnage, les éclats et protéger la main.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Poids | 170 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,35 € HT
/ 5 unités
59,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
