Ciseau de maçon Gedore 103-50, Longueur: 250 mm | Poids: 532 g | Largeur: 50 mm
Ciseau à joints 103
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :103-50
Rubix :8965-5441883
Fabricant :8723420
EAN :4010883872348

Détails articles : CISEAU A BRIQUE 50 MM 103-50
Le ciseau de maçon Gedore 103 est un burin plat à lame large, conçu pour racler les joints de murs, attaquer le plâtre et découper les carreaux et les briques. Sa lame en acier au vanadium et ses têtes de frappe traitées par induction lui confèrent une solidité adaptée aux travaux de démolition et de découpe sur matériaux de construction.
Caractéristiques :
Le Gedore 103 est un burin plat à lame large, destiné au grattage des joints de murs, au burinage du plâtre et à la découpe de matériaux similaires. La lame, de grande largeur, répartit l'effort sur une surface étendue, ce qui facilite le travail en surface plane ou en décrochement. Le manche présente une section rectangulaire à flancs plats, permettant une préhension ferme lors des frappes répétées. Les têtes de frappe sont traitées par induction sur toute leur surface, ce qui limite leur champignonnage au cours de l'utilisation. L'acier au vanadium utilisé pour la fabrication contribue à la tenue du tranchant et à la résistance à la déformation sous choc. La gamme 103 regroupe trois références avec la même longueur et le même profil de manche, seule la largeur de lame variant d'un modèle à l'autre.
Spécifications :
- Longueur totale : 250 mm (tous modèles).
- Largeur de lame : 50 mm (réf. 103-50) / 60 mm (réf. 103-60) / 80 mm (réf. 103-80).
- Largeur de manche : 26 mm (tous modèles).
- Épaisseur de manche : 13 mm (tous modèles).
- Poids : 0,532 kg (103-50) / 0,557 kg (103-60) / 0,558 kg (103-80).
- Matériau : acier au vanadium.
- Traitement de la tête de frappe : trempe par induction.
- Exécution : lame large (burin plat).
Caractéristiques :
Le Gedore 103 est un burin plat à lame large, destiné au grattage des joints de murs, au burinage du plâtre et à la découpe de matériaux similaires. La lame, de grande largeur, répartit l'effort sur une surface étendue, ce qui facilite le travail en surface plane ou en décrochement. Le manche présente une section rectangulaire à flancs plats, permettant une préhension ferme lors des frappes répétées. Les têtes de frappe sont traitées par induction sur toute leur surface, ce qui limite leur champignonnage au cours de l'utilisation. L'acier au vanadium utilisé pour la fabrication contribue à la tenue du tranchant et à la résistance à la déformation sous choc. La gamme 103 regroupe trois références avec la même longueur et le même profil de manche, seule la largeur de lame variant d'un modèle à l'autre.
Spécifications :
- Longueur totale : 250 mm (tous modèles).
- Largeur de lame : 50 mm (réf. 103-50) / 60 mm (réf. 103-60) / 80 mm (réf. 103-80).
- Largeur de manche : 26 mm (tous modèles).
- Épaisseur de manche : 13 mm (tous modèles).
- Poids : 0,532 kg (103-50) / 0,557 kg (103-60) / 0,558 kg (103-80).
- Matériau : acier au vanadium.
- Traitement de la tête de frappe : trempe par induction.
- Exécution : lame large (burin plat).
Points forts
- Tranchant durable grâce à l'acier au vanadium, même sous frappes répétées.
- Têtes de frappe trempées par induction : résistance accrue à la déformation et à l'éclatement.
- Trois largeurs de lame disponibles (50, 60 et 80 mm) pour s'adapter à chaque type de joint ou de revêtement.
- Manche plat et compact pour une tenue en main stable en toutes positions.
- Moins de 560 g : fatigue réduite sur les interventions longues.
- Têtes de frappe trempées par induction : résistance accrue à la déformation et à l'éclatement.
- Trois largeurs de lame disponibles (50, 60 et 80 mm) pour s'adapter à chaque type de joint ou de revêtement.
- Manche plat et compact pour une tenue en main stable en toutes positions.
- Moins de 560 g : fatigue réduite sur les interventions longues.
Applications
Le burin plat large Gedore 103 s'emploie principalement dans les travaux du second œuvre et de rénovation du bâtiment : chantiers de rénovation de logements, travaux de ravalement, reprises de façades ou interventions sur cloisons en briques. La gamme est utilisée par les maçons, carreleurs, plâtriers et entreprises du bâtiment intervenant sur des structures en briques, béton cellulaire ou matériaux similaires.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Poids | 532 g |
| Manche | acier au chrome-molybdène-vanadium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,81 € HT
/ unité
32,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours