Cisaille Enerpac WMC580

Cisailles hydrauliques à pompe incorporée (Série WMC)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Enerpac :WMC580
Rubix :0346-2007415
Fabricant :WMC580
EAN :0662005307203
CISAILLE HYDRAULIQUE WMC- 580 POMPE INCORPOREE
Documents

Détails articles : CISAILLE HYDRAULIQUE WMC- 580 POMPE INCORPOREE


Les cisailles hydrauliques avec pompe incorporée sont conçues avec têtes pivotantes, pour faciliter l'utilisation. Action guillotine pour un travail aisé. Sac inclus, pour un transport facile et une protection de l'outil. Sur les grands modèles, une bande scratch pour maintenir le levier facilite le transport. Simple effet avec ressort de rappel. Outil complet de faible poids, peut être utilisé partout. Capacité 3 à 20 tonnes. Capacité de coupe 14 à 85 mm. Pression de travail maximale 700 bar.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 937,29 HT
/ unité
4 724,75 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours