Cisaille Bahco M227R, Longueur: 270 mm
Cisaille à tôle à deux lames fines pour coupe à droite et coupe droite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :M227R
Rubix :0034-5020945
EAN :7311518160869
Documents
Détails articles : CISAILLE BICHANTOURNEUSE D.M227R 2 LAMES FINES
Coupe à droite et coupe droite
Capacité de coupe : 0,6 mm (acier inoxydable), 1,2 mm (acier laminé à froid)
Lames forgées, en acier avec trempe spéciale
Affûtage des angles de lames garantissant une performance durable et répétée
Permet la découpe d'arcs vers la gauche, l'arasage et l'encochage lorsque l´espace de travail est restreint
Conditionnement industriel
Capacité de coupe : 0,6 mm (acier inoxydable), 1,2 mm (acier laminé à froid)
Lames forgées, en acier avec trempe spéciale
Affûtage des angles de lames garantissant une performance durable et répétée
Permet la découpe d'arcs vers la gauche, l'arasage et l'encochage lorsque l´espace de travail est restreint
Conditionnement industriel
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 270 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,04 € HT
/ 4 unités
261,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

