Cisaille SAM 331-16, Longueur: 165 mm | Longueur des mors: 50 mm
Cisaille universelle à main
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :331-16
Rubix :0149-5010517
EAN :3272670243996



Documents
Détails articles : CISAILLE 331-16 PROMO 1/10
Acier inoxydable traitéPour la coupe de l'aluminium (2 mm), cuir, caoutchouc, linoléum, matières plastiques, feuillard, tôle fine, nylon. Branches gainées bi- matière ROBUSTESSE: Lames épaisses et effilées dont une crantée en acier inoxydable traité.CONFORT: Mouvement à ressort = souplesse d'utilisationPOLYVALENCE: Permet de dénuder. Système de blocage en position fermée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 165 mm |
|---|---|
| Longueur des mors | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,73 € HT
/ unité
71,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
