Cisaille Facom 882A.65, Capacité de coupe: 2 mm | Longueur: 665 mm

882A-884A - Cisailles à "deux mains"

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :882A.65
Rubix :0139-5000464
EAN :3148512102236
CISAILLE 2 MAINS LONG 665MM 882A.65
Résumé technique
Capacité de coupe2 mm
Longueur665 mm
Documents

Détails articles : CISAILLE 2 MAINS LONG 665MM 882A.65


Pensées pour les opérations de coupe sur tôle, les cisailles Facom 882 offrent une forte démultiplication de l'effort. Leur conception robuste intègre des lames zinguées et une butée de fin de coupe en acier forgé. Les deux références permettent d’adapter la capacité de coupe à l’épaisseur du matériau.

Caractéristiques :
Ces cisailles à deux mains reposent sur un système de très grande démultiplication, qui réduit l’effort nécessaire lors de la coupe. Cette conception facilite le travail sur des tôles à résistance élevée, tout en conservant un bon contrôle du geste. La présence d’une butée de fin de coupe contribue à la stabilité de l’ensemble en fin de course.

Les lames zinguées offrent une protection contre la corrosion et une durabilité prolongée. Les bras tubulaires renforcent la rigidité tout en limitant le poids global. Enfin, les poignées en néoprène améliorent le confort de prise en main et réduisent les glissements lors des manipulations répétées.

Spécifications :
- Capacité de coupe sur tôle bleue 120 kg/mm² : 2 mm (882A.65), 2,5 mm (884A.65)
- Longueur : 665 mm (882A.65), 660 mm (884A.65)
- Poids net : 2,1 kg (882A.65), 2,4 kg (884A.65)
- Matériaux : lames zinguées, bras tubes avec poignées néoprène
- Garantie : garantie à vie Facom

Points forts

- Réduction de l’effort grâce à la très grande démultiplication
- Stabilité en fin de coupe assurée par la butée en acier forgé
- Bonne tenue dans le temps grâce aux lames zinguées limitant la corrosion
- Prise en main sécurisée par les poignées en néoprène
- Adaptation aux besoins grâce à deux capacités de coupe distinctes

Applications

Ces cisailles à deux mains sont adaptées aux opérations de découpe de tôles métalliques, incluant les tôles bleues à résistance élevée. Les deux références permettent d'intervenir sur différentes épaisseurs de tôle : jusqu'à 2 mm pour la 882A.65 et 2,5 mm pour la 884A.65.

Elles sont utilisées pour les travaux de fabrication et d’ajustage, lorsque des découpes nettes sont requises. Elles conviennent à de nombreux environnements, tels que les ateliers de métallerie, de chaudronnerie ou de maintenance technique.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe2 mm
Longueur665 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,61 HT
/ unité
507,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h