Cisaille Facom 880, Capacité de coupe: 0.8 mm | Longueur: 260 mm | Longueur des mors: 55 mm

Cisaille universelle "type anglais"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :880
Rubix :0139-5000482
EAN :3148512100904
CISAILLE UNIVERSELLE 26CM 880

Résumé technique

Capacité de coupe0,8 mm
Longueur260 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CISAILLE UNIVERSELLE 26CM 880


Conçue pour la coupe de tôles fines, la cisaille universelle 880 de Facom associe robustesse et maniabilité. Elle bénéficie d'une butée de fin de coupe, qui garantit une précision reproductible à chaque utilisation.

Caractéristiques :
Cette cisaille universelle est équipée de deux lames larges, favorisant une coupe stable et régulière sur les tôles fines. Cette configuration améliore le guidage lors de la découpe et limite les déformations du matériau, en particulier sur l’inox et les aciers standards.

La butée de fin de coupe, en acier forgé, vient sécuriser l’utilisation en contrôlant la fermeture des lames. La peinture époxy rouge protège la surface contre la corrosion, tout en assurant une bonne visibilité de l’outil.

Spécifications :
- Longueur : 260 mm
- Poids net : 0,52 kg
- Capacité de coupe sur inox (80 kg/mm²) : 0,5 mm
- Capacité de coupe sur acier demi-dur : 0,8 mm
- Garantie à vie de l’outil (échange) : couvre le remplacement de l’outil en cas de défaillance, selon les conditions définies par le fabricant

Points forts

- Coupe stable sur tôles fines grâce aux lames larges
- Limitation de l’usure grâce à la butée de fin de coupe
- Protection de surface assurée par la peinture époxy
- Garantie à vie Facom

Applications

Cette cisaille universelle type anglais trouve sa place dans les ateliers de chaudronnerie, de tôlerie fine et de maintenance industrielle. Elle convient à la découpe de tôles en acier demi-dur jusqu'à 0,8 mm et d'inox à 80 kg/mm² jusqu'à 0,5 mm, deux matériaux courants dans la fabrication de protections, de capotages ou de pièces de carrosserie légère.

Dans le secteur du bâtiment et du génie climatique, elle facilite la découpe de conduits de ventilation ou de gouttières en tôle mince. Les interventions de maintenance sur site bénéficient également de sa compacité, qui permet de l'emporter facilement dans une caisse à outils ou un sac de technicien. Enfin, les environnements soumis à l'humidité ou aux projections sont compatibles avec sa finition époxy.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe0,8 mm
Longueur260 mm
Longueur des mors55 mm
52,26 € HT
/ unité
62,71 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h