Cisaille Bessey D17AL, Capacité de coupe: 4030 mm | Longueur: 240 mm
Cisaille à demultiplication
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :D17AL
Rubix :0135-5039002
EAN :4010220019559
Documents
Détails articles : CISAILLE 17A-G 240MM UE5
Cisailles à démultiplication
- Bichantourneuse et à coupe continue forgée D17A
- D17ASS
- Pour coupes longues et grandes courbes- Lames à micro dentures pour coupes franches
- Branches forgées, exécution robuste pour grandes contraintes de coupe
- Disponible en coupe à droite et coupe à gauche
- Bichantourneuse et à coupe continue forgée D17A
- D17ASS
- Pour coupes longues et grandes courbes- Lames à micro dentures pour coupes franches
- Branches forgées, exécution robuste pour grandes contraintes de coupe
- Disponible en coupe à droite et coupe à gauche
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 4030 mm |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,90 € HT
/ 5 unités
662,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

