Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI24/200, Diamètre intérieur: 24 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI24/200
Rubix :U600-8311688
Fabricant :000472.00000.9240.000
EAN :4043952088074


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,9 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : CIRCLIP INT D.24 BR DIN 472 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour trous D.24 acier ressort DIN 472 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,9 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,14 € HT
/ 200 unités
69,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
25,9 mm