Anneau de retenue et anneau à ressort Festo DIN 6799-4, Diamètre intérieur: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6799
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DIN 6799-4
Rubix :0326-9113042
Fabricant :200769
Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9,3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BAGUE FREIN DIN 6799-4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9,3 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 0,72 mm |
| Norme | DIN 6799 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,88 € HT
/ unité
2,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours