Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI14A2704, Diamètre intérieur: 14 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CIRI14A2704
Rubix :U600-8295663
Fabricant :0472453214
EAN :4043377362704
CIRCLIP INT D.14 DIN 472 INOX 1.4532 - RENFORCE +
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur15,1 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.14 DIN 472 INOX 1.4532 - RENFORCE +


Anneaux d'arrêt pour alésages A1 14X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur15,1 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1 mm
Typeanneaux d'arrêt pour alésages
NormeDIN 472
287,86 HT
/ 100 unités
345,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

14 mm

Diamètre extérieur

15,1 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.