Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L21A4, Diamètre intérieur: 21 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L21A4
Rubix :U600-8281601
Fabricant :04634210
EAN :4043377038661


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.21 DIN 463 INOX A4 04634210
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A4 37X21X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | DIN 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,16 € HT
/ 50 unités
46,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
37 mm