Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 070529, Diamètre intérieur: 9 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027

Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Voir les informations techniques

Références

Spartex :070529
Rubix :U600-8297362
Fabricant :070529
EAN :4043377053794
BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D09 ET 1 VIS ISO4027

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D09 ET 1 VIS ISO4027


Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 9X

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur8 mm
Typeanneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 4x6
NormeDIN 705 / ISO 4027
166,01 € HT
/ 100 unités
199,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

9 mm

Diamètre extérieur

16 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.