Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431010, Diamètre intérieur: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431010
Rubix :U600-8296170
Fabricant :9926431010
EAN :4043377390493


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D10 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11,2 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,30 € HT
/ 1 000 unités
241,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
11,2 mm