Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431048, Diamètre intérieur: 48 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431048
Rubix :U600-8296136
Fabricant :9926431048
EAN :4043377390677


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D48 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 48X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 51,8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,96 € HT
/ 50 unités
123,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
51,8 mm