Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L13A2, Diamètre intérieur: 13 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L13A2
Rubix :U600-8281610
Fabricant :04632130
EAN :4043377038456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.13 DIN 463 INOX A2 04632130
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 24X13X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | din 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,65 € HT
/ 100 unités
39,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
13 mm