Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI24A2803, Diamètre intérieur: 24 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI24A2803
Rubix :U600-8295609
Fabricant :0472453224
EAN :4043377362803


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,9 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.24 A1 DIN 472 INOX RENFORCE+ 1.4532
Anneaux d'arrêt pour alésages A1 24X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,9 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,63 € HT
/ 100 unités
575,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
25,9 mm