Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI42, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI42
Rubix :U600-8319154
Fabricant :000472.00000.0420.000
EAN :4043952086971

Détails articles : CIRCLIP INT D. 42 DIN472 ACIER
Circlips pour trous D.42 acier ressort DIN 472
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 42 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Epaisseur | 1,75 mm |
| Norme | din 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,88 € HT
/ 100 unités
75,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre extérieur
42 mm
