Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600122, Diamètre intérieur: 205 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600122
Rubix :0427-8118809




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 205 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.215 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 205 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 5 mm |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,10 € HT
/ unité
81,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
205 mm
Diamètre extérieur
215 mm