Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431060, Diamètre intérieur: 60 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431060
Rubix :U600-8296130
Fabricant :9926431060
EAN :4043377390707


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 64,7 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D60 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 60X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 64,7 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,10 € HT
/ 50 unités
238,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
64,7 mm