Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L31A4, Diamètre intérieur: 31 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L31A4
Rubix :U600-8281646
Fabricant :00934310
EAN :4043377013026


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.31 DIN 93 INOX A4 00934310
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A4 63X31X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,50 € HT
/ 100 unités
301,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre extérieur
63 mm