Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT25A2, Diamètre intérieur: 25 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT25A2
Rubix :U600-8281529
Fabricant :04322250
EAN :4043377032584


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 25 DIN 432 INOX A2 04322250
Rondelles d'arrêt avec ergot A2 50X25X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,91 € HT
/ 25 unités
28,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
50 mm