Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI12/200, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI12/200
Rubix :U600-8311700
Fabricant :000472.00000.9120.000
EAN :4043952087954

Détails articles : CIRCLIP INT D. 12 DIN472 ACIER PU=K
Circlips pour trous D.12 acier ressort DIN 472 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Epaisseur | 1 mm |
| Norme | din 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,10 € HT
/ 200 unités
18,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre extérieur
12 mm
