Étau Cincinnati EP120BF, Largeur des mors: 165 mm
Etau de percage base fixe EP120BF
Voir les informations techniquesRéférences
Cincinnati :EP120BF
Rubix :B791-0519679
Détails articles : ETAU DE PERCAGE BASE FIXE OUVERTURE 120 EP120BF
Longueur 475 mm
Largeur 165 mm
Hauteur 80 mm
Largeur 165 mm
Hauteur 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 165 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
786,43 € HT
/ unité
943,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours

