Étau Cincinnati EP100BF, Ouverture: 100 mm | Largeur des mors: 100 mm
Etau de percage base fixe ouverture
Voir les informations techniquesRéférences
Cincinnati :EP100BF
Rubix :B791-0594511

Détails articles : ETAU DE PERCAGE BASE FIXE OUVERTURE 100 EP100BF
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 100 mm |
|---|---|
| Poids | 10000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,39 € HT
/ unité
792,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
