Perceuse-fraiseuse Cincinnati PF32, Tension: Tri/400 V | Capacité mandrin: 32 mm | Broche: SA30, course : 150 mm
PERCEUSE FRAISEUSE PF32
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cincinnati :PF32
Rubix :B791-0288162


Résumé technique
| Tension | tri/400 V |
|---|---|
| Broche | sa30, course : 150 mm |
| Puissance | 1850 W |
Documents
Détails articles : PERCEUSE FRAISEUSE PF32 SA30/CM3 12 VITESSE
Perceuse fairseuse d'établi avec descente micrométrique de qualité robuste et précise. Capacité de perçage 32 mm dans l'acie à 60kg. En option : un dispositif de taraudage de M20 à M24 selon modèle, avec système d'inversion par micro rupteur sur la descente de broche avec un débourrage pas pédale et une descente automatique micrométrique électromagnétique 3 avances, 0.08 - 0.12 - 0.20 mm/tr. Distance nez de broche réglable de 215 à 465 mm. Diamètre de colonne : 115 mm. Diamètre foureau de broche : 80 mm. Poids : 450 kg.
Points forts
Robustesse et précision (descente micrométrique, vernier avec graduation à 0.02 mm).
Applications
Pour les travaux de perçage, fraisage et taraudage. Ideale pour le travail en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Tension | tri/400 V |
|---|---|
| Broche | sa30, course : 150 mm |
| Puissance | 1850 W |
| Capacité mandrin | 32 mm |
| Vitesse | 2300 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 755,42 € HT
/ unité
15 306,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours