Perceuse pneumatique Cincinnati NE320VDA, Vitesse à vide: 3000 rpm | Capacité mandrin: 32 mm
Perceuse d'établi NE320 VDA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cincinnati :NE320VDA
Rubix :B791-7118572




Résumé technique
| Capacité mandrin | 32 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 3000 rpm |
| Poids | 210 kg |
Documents
Détails articles : PERCEUSE AUTOMATIQUE 32MM V.ELEC 80 A 3000 T/M
La perceuse d'établi NE320VDA est une perceuse automatique professionnelle avec descente numérisée de la broche.
Equipée d'un écran tactile de programmation de 5,7’’, vous pouvez réaliser des cycles de perçage avec débourrage, perçage-lamage, taraudage. Sauvegarde jusqu’à 150 programmes pour réaliser des pièces en moyenne et grandes séries.
Elle peut être équipée d’un chargement automatique de pièce (comme un amenage linéaire ou un robot).
Points forts
- Ecran tactile de programmation 5,7’’.
- Cycle de perçage avec débourrage.
- Cycle perçage tubes et Fluoperçage
- En options cycles de taraudage
- Sauvegarde jusqu’à 150 programmes.
Applications
Pour tous travaux de production jusqu?à 32 mm de diamètre dans l?acier à 60 kg. Perçage totalement automatisée pour un travail précis et répétitif. Perceuse d'établi idéale pour une utilisation dans un environnement industriel.
Informations techniques
Attributs
| Capacité mandrin | 32 mm |
|---|---|
| Vitesse à vide | 3000 rpm |
| Poids | 210 kg |
| Puissance | 1500 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 810,64 € HT
/ unité
16 572,77 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours