Chiffon non-tissé Wypall 8394, Nombre de formats : 24 | Contact alimentaire : Non
Chiffons en microfibres WypAll* 8394 - 1 paquet de 6 chiffons, jaunes
Voir les informations techniquesRéférences
Wypall :8394
Rubix :5474-6178657
Fabricant :08394000
EAN :10036000836100

Détails articles : TISSU MICROFIBRE WYPALL 40CMSQ 6 PK JAUNE
Les chiffons en microfibres WypAll * absorbent jusqu'à 8 fois leur poids en liquide. Réutilisables, ils sont la solution idéale pour les tâches de nettoyage. Pouvant supporter jusqu'à 300 lavages, ces chiffons sont une option économique pour les professionnels du nettoyage. Le matériau microfibres déloge facilement et retient la saleté et l'humidité, laissant les surfaces propres, sèches et lisses. Les tâches de nettoyage sont réalisées plus rapidement par rapport aux chiffons en coton qui se contentent de déplacer la saleté et l'humidité. Les chiffons en microfibres WypAll * sont la solution de nettoyage de premier choix pour les professionnels du secteur qui exigent les produits les plus efficaces. Taille d'un chiffon : 40 cm (L) x 40 cm (l). 1 paquet de 6 chiffons, jaunes (6 au total)
Applications
Spécialement conçues pour le nettoyage des bureaux, hôtels et établissements de soin.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de formats | 24 |
|---|---|
| Contact alimentaire | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 840,30 € HT
/ 90 sachets
15 408,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours