Chiffon non-tissé Kimberly-Clark 8266, Nombre de formats : 126

Chiffon d'essuyage

Voir les informations techniques

Références

Kimberly-Clark :8266
Rubix :5474-6191457
Fabricant :8266
EAN :05027375053016
CHIFFONS WYPALLX60 BLANC 41.8X18.8CM BTE 126 FORMATS

Résumé technique

Nombre de formats126

Détails articles : CHIFFONS WYPALLX60 BLANC 41.8X18.8CM BTE 126 FORMATS


Les chiffons de nettoyage WypAll® X60 General Clean™ pour travaux légers à moyens POP-UP™ Box. Parfaits pour les tâches générales d'essuyage dans la fabrication industrielle, ils sont conçus avec précision pour améliorer les performances de nettoyage et réduire le coût à l'utilisation.

Points forts

Chaque boîte pop-up de lingettes contient 126 chiffons de nettoyage blancs à 1 pli
La technologie HyperAbsorb™ contribue à réduire les déchets et à favoriser les pratiques durables en offrant une grande durabilité et en permettant une réutilisation jusqu'à 5 fois
La technologie avancée Hydroknit™ garantit que ces chiffons de nettoyage professionnels sont résistants et absorbent rapidement ; le processus d'hydro-entraînement relie les fibres de cellulose en bandes pour une absorption plus rapide et une plus grande résistance à la déchirure
Ces chiffons de nettoyage réutilisables ont été testés comme étant compatibles avec l'acide peracétique, le peroxyde d'hydrogène, l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) et les quats (composés d'ammonium quaternaire) dans les applications de pulvérisation et d'essuyage. Toujours suivre les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps de contact
Lingettes nettoyantes propres et fiables fournies dans un système POP-UP™ Box avec distribution d'une seule feuille conçu pour améliorer l'hygiène en minimisant la saleté touchant les lingettes nettoyantes ; portable et idéal pour les petits espaces de travail.

Applications

Fabrication industrielle

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats126
39,42 € HT
/ boite
47,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h