Gants à usage unique Honeywell CS046W/L, Taille : L | Matière principale : Nitrile
Chem-soft nit pow exam 16i
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :CS046W/L
Rubix :6340-6072999
EAN :8713223173476

Documents
Détails articles : GANT NITRILE BEIGE CHEMSOFT TL NON POUDRE LG.40CM (BOITE 50)
Gant en nitrile non poudré ; translucide. Longueur : 40 cm.
Points forts
Gant jetable pour un toucher unique. Sa finition à motifs offre une meilleure préhension. La longueur du gant permet de protéger l'avant-bras. Le nitrile confère au gant une meilleure résistance mécanique que le latex. Il démontre également des performances supérieures lors de la manipulation de produits gras. HYGIÈNE Le gant a été soumis à un traitement de prévention des bactéries. Son intérieur non poudré garantit l'absence de transfert d'amidon de maïs sur les aliments et diminue donc les risques d'allergie. Le nitrile est une alternative pour les utilisateurs allergiques au latex naturel.
Applications
Assemblage fin de pièces huileuses. Manipulation de produits chimiques. Produits électroniques. Agriculture. Nettoyage industriel. Laboratoire. Industrie médico-pharmaceutique. Pétro-chimie. Industries graphiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | paquet de 100 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 997,50 € HT
/ 50 paires
5 997,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
