Chaussures de sécurité mixtes Jallatte 0JXJX90636, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures JALINO X et JALPOLYXO X SAS S3 CI HRO SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Jallatte :0JXJX90636
Rubix :3883-6175300

Détails articles : CHAUSSURE JALPOLYXO T36 SAS S3 CI HRO SRC
Chaussure de sécurité en cuir hydrofuge, avec semelle TRIFTANE X, alliant une couche confort en PU Extra Rebound de BASF garantissant un retour d'énergie de plus de 40 % à une semelle d'usure en nitrile. Système de renfort en TPU. Doublure SILKTANE anti-bactérienne. Embout aluminium PREM-Alu. Semelle antiperforation haute ténacité FLEXTANE™ HP.
Norme EN ISO 20345 : 2011.
Norme EN ISO 20345 : 2011.
Points forts
Une semelle qui possède la polyvalence indispensable aux milieux industriels exigeants, et qui permet d’atteindre des performances exceptionnelles en terme de confort, de protection et d’adhérence.
Applications
Industrie Lourde / Industrie Chimique
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,78 € HT
/ paire
243,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
36
