Chaussures de sécurité mixtes GISS 899107, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute
CALAYO H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899107
Rubix :C600-6238924
EAN :3660338527494






Documents
Détails articles : CHAUSSURE CALAYO HAUTE ESD P38 S1PS FO HRO SR?
Pensées pour les milieux industriels secs, les chaussures de sécurité GISS CALAYO H combinent design sportif, légèreté et solutions techniques orientées confort. L’ensemble vise une protection fiable sans compromis sur le bien-être lors des déplacements prolongés.
Caractéristiques :
Les chaussures hautes CALAYO H sont des protections de catégorie S1 destinées aux environnements intérieurs secs. Leur conception repose sur une tige en mesh renforcé en TPU associée à une doublure textile 3D respirante, favorisant la circulation de l’air et la limitation de la transpiration lors d’un port prolongé. La semelle à triple densité intègre la technologie Impulse.Foam, contribuant à l’absorption des chocs et au retour d’énergie à la marche. L’embout en fibre de verre et la semelle anti-perforation textile non métallique assurent la protection mécanique tout en préservant la souplesse. L’assemblage injecté de la semelle et de la tige renforce la tenue dans le temps. L’emballage éco conçu s’appuie sur des matériaux recyclés et offre une alternative innovante aux sachets de gel de silice.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S1PS SR FO HRO.
- Poids : 610 g (taille 42) par chaussure.
- Pointure : du 36 au 48.
- Modèle : CALAYO H (montantes).
- Chaussant : 11 (taille 42).
- Semelle extérieure : triple densité.
- Technologie de semelle : Impulse.Foam avec restitution d’énergie jusqu’à 55 %.
- Résistance à la chaleur par contact : 300 °C.
- Tige : mesh renforcé en TPU.
- Doublure : tissu textile 3D durable et respirant.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PS.
- Semelle intérieure : mousse PU (polyuréthane) avec système d’absorption et de restitution de l’énergie.
- ESD : oui.
- Jonction semelle/tige : injectée.
Normes :
- CE : marquage obligatoire pour tout EPI conformément au Règlement (UE) 2016/425.
- EN 20345:2022 : définit les exigences de sécurité pour les chaussures à usage professionnel, incluant la résistance aux chocs, à la compression et aux risques mécaniques courants.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : encadre les performances des chaussures dissipatrices d’électricité statique destinées à limiter l’accumulation de charges électrostatiques en milieu sec.
Caractéristiques :
Les chaussures hautes CALAYO H sont des protections de catégorie S1 destinées aux environnements intérieurs secs. Leur conception repose sur une tige en mesh renforcé en TPU associée à une doublure textile 3D respirante, favorisant la circulation de l’air et la limitation de la transpiration lors d’un port prolongé. La semelle à triple densité intègre la technologie Impulse.Foam, contribuant à l’absorption des chocs et au retour d’énergie à la marche. L’embout en fibre de verre et la semelle anti-perforation textile non métallique assurent la protection mécanique tout en préservant la souplesse. L’assemblage injecté de la semelle et de la tige renforce la tenue dans le temps. L’emballage éco conçu s’appuie sur des matériaux recyclés et offre une alternative innovante aux sachets de gel de silice.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S1PS SR FO HRO.
- Poids : 610 g (taille 42) par chaussure.
- Pointure : du 36 au 48.
- Modèle : CALAYO H (montantes).
- Chaussant : 11 (taille 42).
- Semelle extérieure : triple densité.
- Technologie de semelle : Impulse.Foam avec restitution d’énergie jusqu’à 55 %.
- Résistance à la chaleur par contact : 300 °C.
- Tige : mesh renforcé en TPU.
- Doublure : tissu textile 3D durable et respirant.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PS.
- Semelle intérieure : mousse PU (polyuréthane) avec système d’absorption et de restitution de l’énergie.
- ESD : oui.
- Jonction semelle/tige : injectée.
Normes :
- CE : marquage obligatoire pour tout EPI conformément au Règlement (UE) 2016/425.
- EN 20345:2022 : définit les exigences de sécurité pour les chaussures à usage professionnel, incluant la résistance aux chocs, à la compression et aux risques mécaniques courants.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : encadre les performances des chaussures dissipatrices d’électricité statique destinées à limiter l’accumulation de charges électrostatiques en milieu sec.
Points forts
- Réduction de la fatigue à la marche grâce à la semelle triple densité et au retour d’énergie intégré.
- Protection mécanique sans composants métalliques, contribuant à la légèreté et à la souplesse.
- Maintien d’un environnement interne plus sain par une respirabilité élevée de la doublure et de la tige.
- Compatibilité avec les zones sensibles à l’électricité statique via la dissipation ESD.
- Contribution à une démarche environnementale par un emballage éco conçu et l’usage de matériaux recyclés.
- Protection mécanique sans composants métalliques, contribuant à la légèreté et à la souplesse.
- Maintien d’un environnement interne plus sain par une respirabilité élevée de la doublure et de la tige.
- Compatibilité avec les zones sensibles à l’électricité statique via la dissipation ESD.
- Contribution à une démarche environnementale par un emballage éco conçu et l’usage de matériaux recyclés.
Applications
Les chaussures de sécurité CALAYO H de GISS sont adaptées aux activités exercées en milieux secs et contrôlés. Elles trouvent leur place dans les entrepôts, ateliers, plateformes logistiques et chantiers intérieurs, où la protection du pied, le confort de déplacement et la limitation de la fatigue sont recherchés. Ces chaussures conviennent aux métiers du transport, de la logistique, des services, de la construction intérieure, de l’automobile et de la manutention. L’usage est recommandé en intérieur ou sur sols secs, hors environnements humides ou boueux.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s1ps sr fo |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,34 € HT
/ paire
97,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38