Chaussures de sécurité mixtes New Balance S4MEFFCAPBBG2E7, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures CREMORNE S3L HRO FO SC SR ESD

Voir les informations techniques

Références

New Balance :S4MEFFCAPBBG2E7
Rubix :J920-6246755
Fabricant :S4MEFFCAPBBG2E7
EAN :4895258204265
BASKET CREMORNE BOA MEFF P40 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BASKET CREMORNE BOA MEFF P40 BLACK/GREY-S3L HRO FO SC SR ESD


Tige basse synthétique S3 résistante à l’abrasion. Renforts eTPU tout autour du pied et au talon. Renfort embout TOE PROTECT en eTPU. Construction soudée. Embout Composite 200 J. Doublure maille respirante. Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO. Semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l’acier. Semelle anti-perforation textile. Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort. EN ISO 20345 : 2022 S3L HRO FO SC SR ESD.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
190,28 € HT
/ paire
228,34 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.