Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0241-1WB 41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures MARGOT et MARGOT TOP S3 SRC -BS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0241-1WB 41
Rubix :C456-6214484
Fabricant :CA-B0241-1WB 41
EAN :8052530128879

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MARGOT TOP HAUTE P41 S3 SRC-TIGE PLEINE FLEUR GRAISSE
Embout aluminium, Semelle résistance aux glissements (SR), Antistatique (A), Absorption d'énergie (E), Tige : cuir pleine fleur graissé, Semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin
Points forts
Modèle féminin en cuir hydrofuge, doté d'une semelle défatigante à effet amortisseur. Livré avec une seconde paire de lacets noirs.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | enfiler |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,32 € HT
/ paire
131,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
