Chaussures de sécurité mixtes Jalas 9935-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures se sécurité S1 PS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jalas :9935-36
Rubix :C312-6235019
EAN :6408487513046



Documents
Détails articles : CHAUSSURE EXALTER 9935 P36 S1, PS, HRO, FO, SC - NOIR
La nouvelle génération d’Exalter est modernisée avec plusieurs matériaux biosourcés et recyclés sans compromettre la combinaison supérieure de durabilité, de confort et de légèreté sur laquelle les utilisateurs s’appuient depuis des années. Tige en microfibre bio avec fentes de ventilation recouvertes de maille. Système BOA Fit (à partir de matériaux recyclés) sur le côté qui élimine les points de pression. Embout de protection en aluminium et insert de protection antiperforation sans métal recyclé avec semelle extérieure en caoutchouc nitrile recyclé Vibram à haute adhérence.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,92 € HT
/ paire
287,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36